Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2EYP9 Vinkel Aluminium 6061 3/16 tomme Tykkelse 1 tomme Ben 4 fot lengde | AB9RTV

APPROVED VENDOR 2EYP9 vinkel aluminium 6061 3/16 tomme tykkelse 1 tomme ben 4 fot lengde

På lager
Vare: AB9RTV Modell: 2EYP9
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkellager
Legeringstype6061
Vinkel90 Degrees
FinishGlatt upolert
HardhetsskalaBHN
Benlengde1"
Benlengde Toleranse+/- 0.012 "
Lengde4ft.
Lengde Toleranse+/- 4.000 "
MaterialeAluminum
TemperT6
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007 "
Typisk hardhet95

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7604291000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishBenlengdeLengdeLengde ToleranseMaterialeTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NTY6 Vinkel Pvc 0.08 T 3/4 x 1.5 tommers ben 5 fot | AB2TVT 1NTY6Glatt3/4" x 1-1/2"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC type I0.08 "+/- 0.002 "530NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UNJ1 Vinkel Pvc Grå 0.250 Tommer T 2 Tommer Ben 5 Fot | AB3PHQ 1UNJ1Glatt2 "x 2"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC type I0.25 "+/- 0.063 "955NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2EYN2 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tomme Tykkelse 1 1/4 tomme ben 4 fot | AB9RTC 2EYN2Glatt upolert1.25 "4ft.+/- 4.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "120NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2EYN4 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tomme Tykkelse 1 1/2 tomme ben 4 fot | AB9RTE 2EYN4Glatt upolert1.5 "4ft.+/- 4.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "156NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2EYN6 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tommer tykkelse 2 tommer ben 4 fot lengde | AB9RTG 2EYN6Glatt upolert2"4ft.+/- 4.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2EYN8 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tomme Tykkelse 3/4 tomme Ben 8 fot lengde | AB9RTJ 2EYN8Glatt upolert3 / 4 "8ft.+/- 8.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "147NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2EYP1 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tomme Tykkelse 1 tomme Ben 8 fot lengde | AB9RTL 2EYP1Glatt upolert1"8ft.+/- 8.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "168NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2EYP9 vinkel aluminium 6061 3/16 tomme tykkelse 1 tomme ben 4 fot lengde
120NOK / enhet