Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2EYF2 Rod Aluminium 6061 1 1/4 Inch Diameter x 1 Feet Length | AB9RPX

APPROVED VENDOR 2EYF2 stang aluminium 6061 1 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde

På lager
Vare: AB9RPX Modell: 2EYF2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype6061
Diameter1.25 "
Diametertoleranse+/- 0.012 "
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde1 ft.
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeAluminum
Temperekstrudert
typenKorrosjonsbestandig
Typisk hardhet95
Typisk strekkfasthet45,000 psi
Typisk avkastningsstyrke40,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7604295060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperLegeringstypeDiametertypenTypisk hardhetTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeDiametertoleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2AVB5 Stang Aluminium 6061 2 3/4 tommers diameter x 6 fots lengde | AB9BLA 2AVB5ekstrudert60612.75 "Korrosjonsbestandig9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "4 016 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2AVB7 Stang Aluminium 6061 3 tommers diameter x 6 fot lengde | AB9BLC 2AVB7ekstrudert60613"Korrosjonsbestandig9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "4 769 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2AVC5 stang aluminium 2024 1 tomme diameter x 3 fot lengde | AB9BLG 2AVC5Kald finish20241"Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "767NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVC7 Stang Aluminium 2024 1 1/4 tomme diameter x 3 fot lengde | AB9BLJ 2AVC7Kald finish20241.25 "Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "1 109 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVC9 Stang Aluminium 2024 1 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde | AB9BLL 2AVC9Kald finish20241.5 "Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "2 287 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVD2 Stang Aluminium 2024 1 3/4 tommers diameter x 3 fots lengde | AB9BLN 2AVD2Kald finish20241.75 "Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "2 139 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVD4 Stang Aluminium 2024 2 tommers diameter x 3 fots lengde | AB9BLQ 2AVD4Kald finish20242"Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "2 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2EYF2 stang aluminium 6061 1 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde
148NOK / enhet