Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2DMW3 Shoulder Screw 3/4 Diameter X 3-3/4 Length 188 Stainless Steel, 2PK | AB9KCE

APPROVED VENDOR 2DMW3 skulderskrue 3/4" Diameter X 3-3/4 Lengde 188 rustfritt stål, 2PK

På lager
Vare: AB9KCE Modell: 2DMW3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 555 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.1"
Hodehøyde1 / 2 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70,000 PSI
Rockwell HardnessB55
Skulder Dia.0.746 til 0.748 "
Skulderlengde3.75 "
Skulderlengde Toleranse0.01 "
System for målinginch
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseKjørestørrelseKjøretypeFinishHode Dia.HodehøydeHead StyleMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR PAT4314 skulderskrue rustfritt stål 4-40 1/2 tomme - pakke med 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-SporPlain1 / 4 "1 / 8 "standard18-8 rustfritt stål533NOK
GODKJENT LEVERANDØR PAT4319 skulderskrue rustfritt stål 8-32 3/8 tommer - pakke med 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-SporPlain5 / 16 "5 / 32 "standard18-8 rustfritt stål651NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24. Okt 4328 Skulderskrue Rustfritt Stål 10-24 1/4 L - Pakke med 10 | AE9HGF 6JU50 24. okt 43282A-SporPlain3 / 8 "3 / 16 "standard18-8 rustfritt stål899NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7007SSPH Skulderskrue rustfritt stål 4-40 1/2 - pakke med 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsPlain1 / 4 "1 / 8 "standard18-8 rustfritt stål559NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7013SSPH Skulderskrue Rustfritt Stål 6-32 7/16 - Pakke med 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsPlain9 / 32 "1 / 8 "standard18-8 rustfritt stål540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2DMW3 skulderskrue 3/4" Diameter X 3-3/4 Lengde 188 rustfritt stål, 2PK
1 555 NOK /pakke