APPROVED VENDOR 2CFJ9 Street Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Red Brass | AB9DYQ

APPROVED VENDOR 2CFJ9 Street Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Red Brass

Vare: AB9DYQ Modell: 2CFJ9

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse2.5 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.56
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFJ9 Street Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Red Brass