Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2CFF9 Reduserende albue 90 grader 3/4 x 1/2 tommer messing | AB9DXN

APPROVED VENDOR 2CFF9 reduserende albue 90 grader 3/4 x 1/2 tomme messing

På lager
Vare: AB9DXN Modell: 2CFF9
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, 90 grader
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2CFG2 Reduserende albue 90 grader 1 x 3/4 tommer messing | AB9DXQ 2CFG21 "x 3/4"272NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CFG3 Reduserende albue 90 grader 1 1/4 x 1 tommer messing | AB9DXR 2CFG31-1 / 4 "x 1"429NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CFG5 Reduserende albue 90 grader 2 1/2 x 2 tommer messing | AB9DXU 2CFG52-1 / 2 "x 2"1 225 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CFG6 Reduserende albue 90 grader 3 x 2 tommer messing | AB9DXV 2CFG63 "x 2"590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFF9 reduserende albue 90 grader 3/4 x 1/2 tomme messing
162NOK / enhet