Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2CE75 Hex Cap Screw Grade 5, 5/8-11 X 1, 25PK | AB9DTV

APPROVED VENDOR 2CE75 sekskantskrue klasse 5, 5/8-11 X 1", 25PK

På lager
Vare: AB9DTV Modell: 2CE75

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet1"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse11
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.47
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CE75 sekskantskrue klasse 5, 5/8-11 X 1", 25PK
16NOK /pakke