Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 26VC95 Duct Tape 72mm x 55m Sølv 9 Mil | AB8PVU

APPROVED VENDOR 26VC95 Duct Tape 72mm x 55m Sølv 9 Mil

På lager
Vare: AB8PVU Modell: 26VC95
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
329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuct Tape
Adhesjonsstyrke85 oz./in
AdhesiveGummi
FARGESølv
Diameter5 15 / 16 "
Lengde55m
MaterialePolyetylenbelagt klut
Ytelse Temp.30 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet27 pund / tommer
Tykkelse9mil.
Bredde72mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode5906100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterLengdeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 26VC84 Duct Tape 48mm x 55m Sølv 6 Mil | AB8PVN 26VC84Sølv5.125 "55m40 grader til 180 grader F17 pund / tommer6mil.48mm175NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26VC87 Duct Tape 48mm x 55m Sort 9 Mil | AB8PVR 26VC87Svart5 15 / 16 "55m30 grader til 200 grader F27 pund / tommer9mil.48mm302NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26VC89 Duct Tape 48mm x 55m Sølv 9 Mil | AB8PVT 26VC89Sølv5 15 / 16 "55m30 grader til 200 grader F27 pund / tommer9mil.48mm231NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26VC96 Duct Tape 4 Tommer x 60 Yard Silver9 Mil | AB8PVV 26VC96Sølv5 15 / 16 "60yd.30 grader til 200 grader F27 pund / tommer9mil.4"507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 26VC95 Duct Tape 72mm x 55m Sølv 9 Mil
329NOK / enhet