Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 250539BG Stangkoblingsmutter Rh/Lh 1/2-13, 2PK | AA9YDP 1JE39

APPROVED VENDOR 250539BG Stangkoblingsmutter Rh/Lh 1/2-13, 2PK

På lager
Vare: AA9YDP Modell: 250539BGKryssref: 1JE39
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
375NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishForkrommet sink
Klasse2
Lengde4"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre og venstre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250539BG Stangkoblingsmutter Rh/Lh 1/2-13, 2PK
375NOK /pakke