Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250501BG Rod Coupling Nut Grade 2 3/4-10, 2PK | AA9XXC 1JB15

APPROVED VENDOR 250501BG Stangkoblingsmutter Grade 2 3/4-10, 2PK

På lager
Vare: AA9XXC Modell: 250501BGKryssreferanse: 1JB15

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

979NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishForkrommet sink
Klasse2
Lengde5"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilTappet halvveis fra hver ende
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250501BG Stangkoblingsmutter Grade 2 3/4-10, 2PK
979NOK /pakke