Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250286BG Rod Coupling Nut Guard 2 7/16-14, 5PK | AA9XXR 1JB47

APPROVED VENDOR 250286BG Rod Coupling Nut Guard 2 7/16-14, 5PK

På lager
Vare: AA9XXR Modell: 250286BGKryssreferanse: 1JB47
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishVarmgalvanisert
Klasse2
Lengde1.75 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter - Tappet overdimensjonert
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenTappet overdimensjonert
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250286BG Rod Coupling Nut Guard 2 7/16-14, 5PK
294NOK /pakke