Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24W711 Måler Nivå/temperatur 10 In | AB7ZTW

APPROVED VENDOR 24W711 Måler nivå/temperatur 10 tommer

På lager
Vare: AB7ZTW Modell: 24W711
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
692NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak10 "monteringssenter nivåmåler
AnleggNivåmålere med maksimal sikt, støpt og malt aluminiumshus, krystallklare glasssikter som er kompatible med alle hydrauliske væsker/mineraler og petroleumsbaserte væsker
Maks. Temp.200 F
Maks. Arbeids press15 PSI
Tråder1 / 2-20 UNC
typenHydraulisk reservoarmontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9026106000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Monteringstråder (1 / 2-20 UNC)

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GODKJENT LEVERANDØR 24W710 Måler Nivå/temperatur 5 In | AB7ZTV 24W7105 "monteringssenter nivåmåler511NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24W711 Måler nivå/temperatur 10 tommer
692NOK / enhet