Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24M144 rund indikator lys grønn 3vdc | AB7YLZ

APPROVED VENDOR 24M144 rund indikator lys grønn 3vdc

På lager
Vare: AB7YLZ Modell: 24M144
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundt indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
FARGEGrønn
Nåværende tegnet22mA
Elektrisk forbindelseMann 100-kontakt
IP Rating40
LampetypeLED
MaterialeMessingbelagt krom, plast (ABS), LED
PaneltykkelseOpptil 0.16 "
FormRund
Størrelse16mm monteringsdia.
Spenning3 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8531200040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
GODKJENT LEVERANDØR 24M142 Rund Blinklys Rød 3vdc | AB7YLX 24M142Rød122NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24M143 rund indikator lys gul 3vdc | AB7YLY 24M143Gul47NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24M144 rund indikator lys grønn 3vdc
125NOK / enhet