Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24C630 Sekskantskrue Rustfritt stål 7/8-9 x 7-1/2 | AB7VGC

APPROVED VENDOR 24C630 sekskantskrue rustfritt stål 7/8-9 x 7-1/2

På lager
Vare: AB7VGC Modell: 24C630
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde under hodet7.5 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85 til 140 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse9
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)0.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24C630 sekskantskrue rustfritt stål 7/8-9 x 7-1/2
132NOK / enhet