Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24C471 Bimetall Thermowell Messing 1/2 Npsm | AB7VAE

APPROVED VENDOR 24C471 Bimetall Thermowell Messing 1/2 Npsm

På lager
Vare: AB7VAE Modell: 24C471
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBimetall termowell
Bore Dia.0.26 "
AnleggMessing
Innsettingslengde4.5 "
Innvendig trådstørrelse1/2 NPSM
MaterialeMessing
Prosessforbindelse3 / 4 "PT
Shank Dia.0.5 "
Sokkel lengde6.5 "
Stamlengde6"
Skiftenøkkelgodtgjørelse0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9025900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAnleggMaterialeShank Dia.StamlengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 24C461 Bimetall Thermowell 316 Rustfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZU 24C461316 rustfritt stål316 rustfritt stål0.44 "2.5 "597NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C462 Bimetall Thermowell 316 Rustfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZV 24C462316 rustfritt stål316 rustfritt stål0.5 "4"737NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C463 Bimetal Thermowell 316 Rustfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZW 24C463316 rustfritt stål316 rustfritt stål0.5 "6"997NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C464 Bimetal Thermowell 316 Rustfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZX 24C464316 rustfritt stål316 rustfritt stål0.5 "9"1 386 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C465 Bimetall Thermowell 316 Rustfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZY 24C465316 rustfritt stål316 rustfritt stål0.5 "12 "2 128 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C467 Bimetal Thermowell 316 Rustfritt stål 1/2 Npsm | AB7VAA 24C467316 rustfritt stål316 rustfritt stål0.5 "18 "2 711 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C469 Bimetall Thermowell Messing 1/2 Npsm | AB7VAC 24C469MessingMessing0.44 "2.5 "293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24C471 Bimetall Thermowell Messing 1/2 Npsm
481NOK / enhet