Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 23X905 beger med håndtak 100ml polypropylen - pakke med 6 | AB7PLL

APPROVED VENDOR 23X905 beger med håndtak 100 ml polypropylen - pakke med 6

På lager
Vare: AB7PLL Modell: 23X905
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
316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeker med lavt håndtak
Kapasitet100mL
FARGEFjern
Graduering Underavdelinger20ml
HandleJa
Høyde74.95 "
Inne i Dia.56.4 "
MaterialePolymetylpenten
Utenfor Dia.62.84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3923300090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Autoklaverbar, Printed Graduations, Low Form har økt stabilitet

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEGraduering UnderavdelingerHøydeInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 23X901 beger med håndtak 100ml - pakke med 6 | AB7PLG 23X901100mLGjennomsiktige20ml75 "56.5 "polypropylen62.9 "156NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23X902 beger med håndtak 250ml - pakke med 6 | AB7PLH 23X902250mLGjennomsiktige50ml94 "74.7 "polypropylen82.2 "249NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23X903 beger med håndtak 500ml - pakke med 6 | AB7PLJ 23X903500mLGjennomsiktige100ml125 "100.5 "polypropylen109.5 "379NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23X904 beger med håndtak 5000ml - pakke med 2 | AB7PLK 23X9045000mLGjennomsiktige1000mL260.3 "190.3 "polypropylen200.5 "724NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23X907 beger med håndtak 500ml polypropylen - pakke med 6 | AB7PLN 23X907500mLFjern100ml124.6 "100.25 "Polymetylpenten109.4 "987NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23X908 beger med håndtak 1000ml polypropylen - pakke med 2 | AB7PLP 23X9085000mLFjern1000mL260.3 "190.2 "Polymetylpenten200.5 "1 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 23X905 beger med håndtak 100 ml polypropylen - pakke med 6
316NOK / enhet