Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 23NW60 Punch Round Part 1.21" / 30.5 mm

På lager
Vare: AB7KKL Modell: 23NW60
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPounch rund del, 1.21 ", 30.5mm
Passer til merkevareVestover
For bruk med Grainger-varenummer6EXR0
For bruk med produsent Modellnummer6EXR0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8595
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.01
Skipets bredde (cm)5.99
HS kode8207303020
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 23NW60 Punch Round Part 1.21" / 30.5 mm
86NOK / enhet