Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UL11 Street Elbow 45 1/4 Inch Messing | AB7EYE

APPROVED VENDOR 22UL11 Street Albow 45 1/4 Tommers messing

På lager
Vare: AB7EYE Modell: 22UL11
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.1 / 4 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)3.68
Skipets lengde (cm)2.74
Skipets bredde (cm)1.93
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL12 Street Elbow 45 3/8in Messing | AB7EYF 22UL123 / 8 "3 / 8 "78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL13 Street Elbow 45 1/2 Inch Messing | AB7EYG 22UL131 / 2 "1 / 2 "115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL14 Street Elbow 45 3/4in Messing | AB7EYH 22UL143 / 4 "3 / 4 "165NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL15 Street Elbow 45 Degree 1 Tommers messing | AB7EYJ 22UL151"1"257NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL62 Street Elbow 45 Degree 1-1/4in Messing | AB7FAK 22UL621.25 "1.25 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 22UL63 Street Elbow 45 Degree 1-1/2 Inch Messing | AB7FAL 22UL631.5 "1.5 "591NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL11 Street Albow 45 1/4 Tommers messing
77NOK / enhet