Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UL09 Street Elbow 90 2 Tommers messing | AB7EYC

APPROVED VENDOR 22UL09 Street Elbow 90 2 Tommers messing

På lager
Vare: AB7EYC Modell: 22UL09
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
1 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.2"
Rørstørrelse2"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.98
Skipets lengde (cm)13.77
Skipets bredde (cm)8.15
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL05 Street Elbow 90 Degree 1/8 Inch Messing | AB7EXY 22UL051 / 8 "1 / 8 "73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL06 Street Elbow 90 3/8in Messing | AB7EXZ 22UL063 / 8 "3 / 8 "98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL07 Street Elbow 90 1-1/4in Messing | AB7EYA 22UL071.25 "1.25 "462NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL08 Street Elbow 90 1-1/2 tommers messing | AB7EYB 22UL081.5 "1.5 "607NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL09 Street Elbow 90 2 Tommers messing
1 013 NOK / enhet