GODKJENT LEVERANDØR 22NP61 Pallestativbeskytter 12-1/4 x 10-1/16in | AB6WZE

APPROVED VENDOR 22NP61 pallestativbeskytter 12-1/4 x 10-1/16 tommer

Vare: AB6WZE Modell: 22NP61

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativbeskytter med støtfanger
Basedybde6"
Base bredde10 1 / 16 "
FARGEGul
FinishPulverlakk
MaterialeStål / gummi
MonteringGulv
Total høyde12 "
Total lengde9.437 "
Samlet bredde8"
Brukbar åpningsdybde3.625 "
Brukbar åpningsbredde6-1 / 2 "
Veggtykkelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.93
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase breddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 22NP57 Pallestativbeskytter 12-1/4 x 8-1/16 In | AB6WZA 22NP61 22NP578 1 / 16 "12 "8.625 "6"770NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NP58 Pallestativbeskytter 18-1/4 x 8-1/16 In | AB6WZB 22NP588 1 / 16 "18 "8.625 "6"1 112 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NP59 Pallestativbeskytter 24-1/4 x 8-1/16 In | AB6WZC 22NP598 1 / 16 "24 "8.625 "6"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 22NP60 Pallestativbeskytter 36-1/4 x 8-1/16 In | AB6WZD 22NP608 1 / 16 "36 "8.625 "6"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 22NP62 Pallestativbeskytter 18-1/4 x 10-1/16in | AB6WZF 22NP6210 1 / 16 "18 "9.437 "8"1 147 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NP63 Pallestativbeskytter 24-1/4 x 10-1/16in | AB6WZG 22NP6310 1 / 16 "24 "9.437 "8"1 036 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NP64 Pallestativbeskytter 36-1/4 x 10-1/16in | AB6WZH 22NP6410 1 / 16 "36 "9.437 "8"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22NP61 pallestativbeskytter 12-1/4 x 10-1/16 tommer