Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FR69 Bulkhead Union 1/2 tommers rør | AB6VAH

APPROVED VENDOR 22FR69 Bulkhead Union 1/2 tommers rør

På lager
Vare: AB6VAH Modell: 22FR69
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeNitrilgummi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200035
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 22FR67 Bulkhead Union 1/4 tommers rør | AB6VAF 22FR671 / 4 "130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR69 Bulkhead Union 1/2 tommers rør
173NOK / enhet