GODKJENT LEVERANDØR 21VG51 Dunk Tipper 1 Trommel 5 Gallon 75 Lb. | AB6KTQ

APPROVED VENDOR 21VG51 Boks Tipper 1 trommel 5 Gallon 75 Lb.

På lager
Vare: AB6KTQ Modell: 21VG51

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

998NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKan tipp
AnleggStål
Trommekapasitet5 gal.
Trommelrotasjon270 Degrees
FinishPulverlakkering
Lastekapasitet75 lb.
Antall trommer1
Total høyde17 3 / 32 "
Total lengde22 9 / 32 "
Samlet bredde18.5 "
Rotasjonsvinkel270 Degrees
typenVertikal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG51 Boks Tipper 1 trommel 5 Gallon 75 Lb.
998NOK / enhet