Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 21TF45 Ventilstammepakning 5/32x120 In | AB6JDF

APPROVED VENDOR 21TF45 ventilstammepakning 5/32x120 in

På lager
Vare: AB6JDF Modell: 21TF45
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilpakningstape
FARGEHvit
Bensintrykkområde0 til 500 psi
Lengde120 "
Væsketrykkområde0 til 2250 psi
MaterialePTFE
Ytelse Temp. Område-400 grader til 500 grader F
Tykkelse55.5
Bredde5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode3916905000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 21TF44 Ventilstammepakning 3/32x240 In | AB6JDE 21TF44240 "403 / 32 "110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF45 ventilstammepakning 5/32x120 in
132NOK / enhet