Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 217275G Carriage Bolt 5/8-11 X 5 1/2L, 5PK | AB6EBX 21A966

APPROVED VENDOR 217275G vognbolt 5/8-11 X 5 1/2L, 5PK

På lager
Vare: AB6EBX Modell: 217275GKryssreferanse: 21A966
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
304NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse41 / 64 "
FinishPlain
Klasse5
Hode Dia.1.344 "
Hodehøyde0.344 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.344 "
Firkantet bredde0.642 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 217275G vognbolt 5/8-11 X 5 1/2L, 5PK
304NOK /pakke