Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 216075G Carriage Bolt 1/2-13 X 1 1/4L, 50PK | AB6EAW 21A942

APPROVED VENDOR 216075G vognbolt 1/2-13 X 1 1/4L, 50PK

På lager
Vare: AB6EAW Modell: 216075GKryssreferanse: 21A942
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
927NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse33 / 64 "
FinishPlain
Klasse5
Hode Dia.1.094 "
Hodehøyde0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.281 "
Firkantet bredde0.515 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 216075G vognbolt 1/2-13 X 1 1/4L, 50PK
927NOK /pakke