Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 205825BG Stangkoblingsmutter klasse 8 1-8 | AA9XRF 1HY84

APPROVED VENDOR 205825BG Stangkoblingsmutter Grade 8 1-8

På lager
Vare: AA9XRF Modell: 205825BGKryssreferanse: 1HY84
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
685NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
FinishForkrommet sink
Klasse8
Lengde2.75 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke150,000 psi
Min. Utbytte (PSI)135,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 205825BG Stangkoblingsmutter Grade 8 1-8
685NOK / enhet