Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 204388BG Stangkoblingsmutter 2h Stål 1 1/4-7 | AA9XYT 1JB95

APPROVED VENDOR 204388BG Stangkoblingsmutter 2h Stål 1 1/4-7

På lager
Vare: AA9XYT Modell: 204388BGKryssreferanse: 1JB95
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
873NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishPlain
KlasseGrad 2H
Lengde3"
MaterialeA194 2H Stål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Min. Utbytte (PSI)110,000
Mutter typeKoblingsmutter
Rockwell Hardness28 Min
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 204388BG Stangkoblingsmutter 2h Stål 1 1/4-7
873NOK / enhet