Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 202DCR104L1D konsentrisk reduksjon 2 1/2 x 1 1/2 In | AB3EHT 1RRH6

APPROVED VENDOR 202DCR104L1D konsentrisk reduksjon 2 1/2 x 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AB3EHT Modell: 202DCR104L1DKryssreferanse: 1RRH6
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
1 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjon
Body Material304L Stainless Steel
TilkoblingstypeRumpsveis
Rørstørrelse2-1/2" x 1-1/2"
Planlegg10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7307230000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 202DCR104L1D konsentrisk reduksjon 2 1/2 x 1 1/2 tommer
1 135 NOK / enhet