Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ZY93 Maskinskrue Flat Rustfritt Stål 0-80 X 1/8 L, 100PK | AB4QHP

APPROVED VENDOR 1ZY93 Maskinskrue flatt rustfritt stål 0-80 X 1/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QHP Modell: 1ZY93
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
28NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#0
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.112 "
Hodehøyde0.035 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse0-80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZY93 Maskinskrue flatt rustfritt stål 0-80 X 1/8 L, 100PK
28NOK /pakke