Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1ZA99 Machine Screw Pan 0-80 X 1/8 L, 100PK | AB4MTE 1ZB10

APPROVED VENDOR 1ZA99 Maskinskruepanne 0-80 X 1/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB4MTE Modell: 1ZA99Kryssreferanse: 1ZB10
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#0
FinishPlain
Hode Dia.0.116 "
Hodehøyde0.044 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse0-80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZA99 Maskinskruepanne 0-80 X 1/8 L, 100PK
132NOK /pakke