Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XNR3 Skapknott Rundt tre - Pakke med 5 | AB4FRF

APPROVED VENDOR 1XNR3 skapknapp rundt tre - pakke med 5

På lager
Vare: AB4FRF Modell: 1XNR3
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkapknott
Diameter1.5 "
FinishWood
maskinvareInkludert
MaterialeStrand tre
Projeksjon15 / 16 "
Skruestørrelse# 10 x 1-1 / 4 "Combo Drive Truss Head WS
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9403907080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishMaterialeProjeksjonSkruestørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1XNR1 Skapknott Rund Keramikk - Pakke med 5 | AB4FRE 1XNR11.5 "Polert sortKeramisk1.125 "# 8 x 1 TH178NOK
GODKJENT VENDOR 1XNR5 Skapknott Rund messing - Pakke med 5 | AB4FRH 1XNR51.25 "Polert messingsink1"# 8 x 1 TH98NOK
GODKJENT VENDOR 1XNR7 Skapknott Rund Krom - Pakke med 5 | AB4FRJ 1XNR71.25 "Polert ChromeMessing1"# 8 x 1 TH678NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNU1 Skapknott Rund - Pakke med 5 | AB4FRN 1XNU11.5 "Polert HvitKeramisk1.125 "# 8 x 1 TH103NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNU7 Skapknapp, rund - pakke med 5 | AB4FRP 1XNU71.25 "Satin nikkelsink1"# 8 x 1 TH552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNR3 skapknapp rundt tre - pakke med 5
222NOK / enhet