Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XKU3 Reducer 1-1/2 x 1-1/4 tommers Fnpt | AB4FBT

APPROVED VENDOR 1XKU3 Reducer 1-1/2 x 1-1/4 tommers Fnpt

På lager
Vare: AB4FBT Modell: 1XKU3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1500 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1-1/2" x 1-1/4"
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1XKU2 Reduser 1-1/2 x 1 tomme Fnpt | AB4FBR 1XKU21-1 / 2 "x 1"410NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKU3 Reducer 1-1/2 x 1-1/4 tommers Fnpt
361NOK / enhet