Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XBF4 Nippelrør Størrelse 2 1/2 Tommer Lengde 3 1/2 | AB4DJK

APPROVED VENDOR 1XBF4 nippelrør størrelse 2 1/2 tomme Lengde 3 1/2

På lager
Vare: AB4DJK Modell: 1XBF4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

377NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.2.5 "
Lengde3.5 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.3"
Rørstørrelse2.5 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Grunnleggende tilkoblingstypeBody MaterialRørstørrelseTrykkPlanleggSømløs / sveisetTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL9 Nippel 3/4 x 1 1/2 tommer svart stål | AA9EEQ 1CPL91.05 "Gjenget i den ene endenSvart stål3 / 4 "-80Sveiset-22NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN1 nippel 3/4 x 2 tommer svart stål | AA9EER 1CPN11.05 "Gjenget i den ene endenSvart stål3 / 4 "-80Sveiset-26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN2 nippel 3/4 x 3 tommer svart stål | AA9EET 1CPN21.05 "Gjenget i den ene endenSvart stål3 / 4 "-80Sveiset-36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN3 nippel 3/4 x 4 tommer svart stål | AA9EEU 1CPN31.05 "Gjenget i den ene endenSvart stål3 / 4 "-80Sveiset--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN4 nippel 3/4 x 6 tommer svart stål | AA9EEV 1CPN41.05 "Gjenget i den ene endenSvart stål3 / 4 "-80Sveiset-60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN6 Nippel 1 x 1 1/2 tommer svart stål | AA9EEX 1CPN61.315 "Gjenget i den ene endenSvart stål1"-80Sveiset-30NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN7 Nippel 1 x 2 Tommer svart stål | AA9EEY 1CPN71.315 "Gjenget i den ene endenSvart stål1"-80Sveiset-35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBF4 nippelrør størrelse 2 1/2 tomme Lengde 3 1/2
377NOK / enhet