Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1XA46 Hex Nut Grade 2H 1-1/4-7, 5PK | AB4CXW

APPROVED VENDOR 1XA46 sekskantmutter klasse 2H 1-1/4-7, 5PK

På lager
Vare: AB4CXW Modell: 1XA46
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishPlain
Klasse2H
Høyde1 7 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Rockwell HardnessHRC 24-35
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7505
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA46 sekskantmutter klasse 2H 1-1/4-7, 5PK
297NOK /pakke