Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WY95 Wing Nut 1/4-28, 25PK | AB4CQE

APPROVED VENDOR 1WY95 Vingemutter 1/4-28, 25PK

På lager
Vare: AB4CQE Modell: 1WY95
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
287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde9 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeVingemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenLett
Vingespenn1-3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY95 Vingemutter 1/4-28, 25PK
287NOK /pakke