Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WJB8 Flush Bushing 2 tommer x 1-1/2 tommer tapp x hub | AB4AAY

APPROVED VENDOR 1WJB8 spylebøssing 2 tommer x 1-1/2 tommers tapp x nav

På lager
Vare: AB4AAY Modell: 1WJB8
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyllebøssing
Body MaterialABS
TilkoblingstypeSpigot x Hub
Rørstørrelse2 "x 1-1 / 2"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WJB7 Bøssing 1-1/2 tommer x 1-1/4 tommer tapp x nav | AB4AAX 1WJB7Spigot x Hub1-1/2" x 1-1/4"56NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJC4 Bøssing 2 tommer x 1-1/2 tommer tapp x Fnpt | AB4ABD 1WJC4Spigot x FNPT2 "x 1-1 / 2"82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJB8 spylebøssing 2 tommer x 1-1/2 tommers tapp x nav
30NOK / enhet