Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WHX3 Rød. Wye med 45 bend 4 tommer x 3 tommer nav | AB3ZZQ

APPROVED VENDOR 1WHX3 Rød. Wye med 45 bend 4 tommer x 3 tommer nav

På lager
Vare: AB3ZZQ Modell: 1WHX3
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
477NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserer Wye med 45 graders bøyning
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x Nav x Nav
Rørstørrelse4 "x 4" x 3 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WHW8 Rød. Wye med 45 bend 3 tommer x 2 tommer nav | AB3ZZL 1WHW83 "x 3" x 2 "198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHX3 Rød. Wye med 45 bend 4 tommer x 3 tommer nav
477NOK / enhet