Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WHW5 45 Degree Wye 3 Tommer x 1-1/2 Tommer Hub | AB3ZZH

APPROVED VENDOR 1WHW5 45 grader Wye 3 tommer x 1-1/2 tommer nav

På lager
Vare: AB3ZZH Modell: 1WHW5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserer Wye med 45 graders bøyning
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x Nav x Nav
Rørstørrelse3 "x 3" x 1-1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHW5 45 grader Wye 3 tommer x 1-1/2 tommer nav
289NOK / enhet