Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WB98 Hex Nut Full 1 1/8-7 1 11/16 Inch Width | AB3YUG

APPROVED VENDOR 1WB98 Hex Nut Full 1 1/8-7 1 11/16 Inch Width

På lager
Vare: AB3YUG Modell: 1WB98
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishPlain
Klasse316
Høyde31 / 32 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WB98 Hex Nut Full 1 1/8-7 1 11/16 Inch Width
206NOK / enhet