Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WA58 Metal Screw Flat #6 1/2 Inch Length, 100PK | AB3YLK

APPROVED VENDOR 1WA58 metallskrue flat #6 1/2 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB3YLK Modell: 1WA58
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSquare
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.279 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WA58 metallskrue flat #6 1/2 tommers lengde, 100PK
109NOK /pakke