GODKJENT LEVERANDØR 1VZR8 Dobbeldør værlist 7 fots lengde | AB3YBA

APPROVED VENDOR 1VZR8 dobbel dør værlist 7 fots lengde

Vare: AB3YBA Modell: 1VZR8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

291NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel dør værstrimmel
Flens høyde7 / 8 "
FlensematerialeUferdig aluminium
Flensetykkelse3 / 16 "
Flensbredde19 / 32 "
Sett inn fargeGrå
Sett inn materialeVinyl
Sett inn størrelse9 / 32 "
Maks. Dørgap3 / 4 "
Total lengde7ft.
Samlet bredde1 / 4 "
Projeksjon9 / 32 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-25 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.65
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)220.22
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZR8 dobbel dør værlist 7 fots lengde
291NOK / enhet