Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VGN4 Nippel Rød Messing 3/8 x 3 1/2 tomme Gjenget | AB3UYJ

APPROVED VENDOR 1VGN4 nippel rød messing 3/8 x 3 1/2 tommer gjenget

På lager
Vare: AB3UYJ Modell: 1VGN4
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørnippel
TilkoblingPT
Lengde3.5 "
MaterialeRød messing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk125 psi
Planlegg40
Temp. Område-20 til 400 grader F
typenBrystvorte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412200025
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlanleggTilkoblingSakTemp. OmrådetypenLengdeMaterialeUtenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 10E694 Nippel Rød Messing 1-1/4 Npt - Pakke med 25 | AA2DUQ 10E69440PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorte1.25 "Rød messing1.5 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 10E695 Nippel Rød Messing 1/2 Npt - Pakke med 25 | AA2DUR 10E69540PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorte4"Rød messing5 / 8 "3 026 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10E696 Nippel Rød Messing 2 Tommer Npt - Pakke med 25 | AA2DUT 10E69640PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorte2"Rød messing2.125 "7 340 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10E697 Nippel rød messing 1-1/2 tomme Npt - pakke med 25 | AA2DUU 10E69740PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorte2.5 "Rød messing1.875 "6 052 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VGG3 Nippel Rød Messing 1/8 x Close Gjenget | AB3UWK 1VGG340PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorteLukkeRød messing-37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VGG5 Nippel Rød Messing 1/8 x 1 1/2 tomme Gjenget | AB3UWM 1VGG540PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorte1.5 "Rød messing-42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VGG7 Nippel Rød Messing 1/8 x 2 Tommer Gjenget | AB3UWP 1VGG740PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorte2"Rød messing-46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGN4 nippel rød messing 3/8 x 3 1/2 tommer gjenget
104NOK / enhet