GODKJENT LEVERANDØR 1VFP2 Låsemutter Rød Messing 3/4 Tommer 150 Psi | AB3UPE

APPROVED VENDOR 1VFP2 Låsemutter Rød Messing 3/4 Tommer 150 Psi

Vare: AB3UPE Modell: 1VFP2

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsemutter
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VFN5 Låsemutter Rød Messing 1/4 Inch 150 Psi | AB3UNY 1VFN51 / 4 "10NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFN7 Låsemutter Rød Messing 3/8 Tommer 150 Psi | AB3UPA 1VFN73 / 8 "38NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFN9 Låsemutter Rød Messing 1/2 Inch 150 Psi | AB3UPC 1VFN91 / 2 "61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFP2 Låsemutter Rød Messing 3/4 Tommer 150 Psi