APPROVED VENDOR 1UVZ9 Sheet Uhmw Wh 1 1/2 T 12 x 24 In | AB3QLB

APPROVED VENDOR 1UVZ9 Sheet Uhmw Wh 1 1/2 T 12 x 24 In

På lager
Vare: AB3QLB Modell: 1UVZ9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEHvit
Lengde24 "
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Material TypeJomfru matkontaktkarakter
Driftstemp. Område-22 grader til 180 grader F
Strekkfasthet5800 psi
Tykkelse1.5 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.120 "
Bredde12 "
Bredde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0596
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3920100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseFARGELengdeBreddeBredde ToleranseLengde ToleranseMaterial TypeDriftstemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UVT7 Ark Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVT8 Ark Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F177NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVT9 Ark Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 In | AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F182NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU1 Ark Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB 1UVU1+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F269NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU2 Ark Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F358NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU3 Ark Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD 1UVU3+0.070 "/ - 0.030"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F449NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU4 Ark Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F588NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UVZ9 Sheet Uhmw Wh 1 1/2 T 12 x 24 In
1 977 NOK / enhet