Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UVD5 Stang Nylon Hvit 1 1/2 tomme Diameter x 3 fot lengde | AB3QGE

APPROVED VENDOR 1UVD5 stang nylon hvit 1 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde

På lager
Vare: AB3QGE Modell: 1UVD5
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
762NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEOff White
Diameter1.5 "
Diametertoleranse+ 0.005 / -0.000 "
Lengde3 ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialeNylon 6/6
Maks. Temp.210 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet11,500 psi
typenekstrudert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UTW2 Stang Nylon 6 Off White 1 tomme Diameter x 1 fot lengde | AB3QDZ 1UTW21"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.130NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTW6 Stang Nylon Hvit 1 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3QEB 1UTW61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.222NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTW8 Stang Nylon Hvit 1 3/8 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3QED 1UTW81.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.267NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTX2 Stang Nylon Hvit 1 1/2 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3QEG 1UTX21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.333NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTX5 Stang Nylon Hvit 1 5/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3QEK 1UTX51.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.361NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTX8 Stang Nylon Hvit 1 3/4 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3QEN 1UTX81.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.397NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTY2 Stang Nylon Hvit 1 7/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3QER 1UTY21.875 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.463NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UVD5 stang nylon hvit 1 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde
762NOK / enhet