Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UBB1 Disc Spring Tri Dome 17-7 rustfritt stål 0.195 - pakke med 2 | AB3LZX

APPROVED VENDOR 1UBB1 Disc Spring Tri Dome 17-7 rustfritt stål 0.195 - pakke med 2

På lager
Vare: AB3LZX Modell: 1UBB1
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.031 "
For hullstørrelse9 / 16 "
For stangstørrelse3 / 16 "
Last @ avbøyning (kg)51.2
Materiale17-7 PH rustfritt stål
Maks. Utenfor Dia.0.562 "
Min. Inne i Dia.0.195 "
Total høyde0.062 "
Tykkelse0.02 "
typenTri Dome-vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320905060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UBB1 Disc Spring Tri Dome 17-7 rustfritt stål 0.195 - pakke med 2
14NOK / enhet