Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1UB86 Taper Pin M10, 5PK | AB3LZF

APPROVED VENDOR 1UB86 Taper Pin M10, 5PK

På lager
Vare: AB3LZF Modell: 1UB86
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
277NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.11.1mm
Lengde Toleranse+/- 0.75mm
MaterialeGratis skjæring av stål
Total lengde55mm
Rockwell HardnessB52
StørrelseM10
Liten endedia.10mm
Liten endedia. Toleranse0.07mm
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB86 Taper Pin M10, 5PK
277NOK /pakke