Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UAR5 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.800 tommer - pakke med 5 | AB3LVD

APPROVED VENDOR 1UAR5 skivefjær buet 301 rustfritt stål 0.800 tommer - pakke med 5

På lager
Vare: AB3LVD Modell: 1UAR5
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.069 "
For hullstørrelse1.125 "
For stangstørrelse3 / 4 "
Last @ avbøyning (kg)12
Materiale301 rustfritt stål
Maks. Utenfor Dia.1.103 "
Min. Inne i Dia.0.8 "
Total høyde0.138 "
Tykkelse0.021 "
typenbuet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UAK4 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.135 tommer - pakke med 10 | AB3LTY 1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAK5 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.174 tommer - pakke med 10 | AB3LTZ 1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "106NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAK6 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.174 tommer - pakke med 10 | AB3LUA 1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "180NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAK7 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.203 tommer - pakke med 10 | AB3LUB 1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "146NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAK8 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.200 tommer - pakke med 10 | AB3LUC 1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "167NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAK9 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.200 tommer - pakke med 10 | AB3LUD 1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAN1 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.269 tommer - pakke med 10 | AB3LUE 1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAR5 skivefjær buet 301 rustfritt stål 0.800 tommer - pakke med 5
140NOK / enhet