Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UAN8 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.327 tommer - pakke med 10 | AB3LUM

APPROVED VENDOR 1UAN8 skivefjær buet 301 rustfritt stål 0.327 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AB3LUM Modell: 1UAN8
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.042 "
For hullstørrelse5 / 8 "
For stangstørrelse5 / 16 "
Last @ avbøyning (kg)9
Materiale301 rustfritt stål
Maks. Utenfor Dia.0.612 "
Min. Inne i Dia.0.327 "
Total høyde0.077 "
Tykkelse0.013 "
typenbuet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7320905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UAK4 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.135 tommer - pakke med 10 | AB3LTY 1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "143NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAK5 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.174 tommer - pakke med 10 | AB3LTZ 1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "143NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAK6 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.174 tommer - pakke med 10 | AB3LUA 1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "202NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAK7 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.203 tommer - pakke med 10 | AB3LUB 1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "195NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAK8 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.200 tommer - pakke med 10 | AB3LUC 1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "187NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAK9 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.200 tommer - pakke med 10 | AB3LUD 1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "184NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAN1 Disc Spring Curved 301 rustfritt stål 0.269 tommer - pakke med 10 | AB3LUE 1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAN8 skivefjær buet 301 rustfritt stål 0.327 tommer - pakke med 10
169NOK / enhet