Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RLW6 Kompresjonskobling Galvanisert 1/2 In | AB3DPW

APPROVED VENDOR 1RLW6 kompresjonskobling galvanisert 1/2 tommer

På lager
Vare: AB3DPW Modell: 1RLW6
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonskobling
Body MaterialGalvanisert stål
TilkoblingstypeIPS
Maks. Press125 psi @ 210 grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område0 grader til 210 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307995045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RLW7 Kompresjonskobling Galvanisert 3/4 In | AB3DPX 1RLW73 / 4 "215NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLW8 Kompresjonskobling Galvanisert 1 In | AB3DPY 1RLW81"363NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLW6 kompresjonskobling galvanisert 1/2 tommer
186NOK / enhet