Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RLU8 Dusj Avløp Løsemiddel Weld Pvc White Grid | AB3DPE

APPROVED VENDOR 1RLU8 Dusj Avløp Løsemiddelsveis Pvc Hvitt gitter

På lager
Vare: AB3DPE Modell: 1RLU8
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusjavløp
Farge / finishHvit
TilkoblingLøsemiddel-sveis
AvløpsmaterialePVC
RutenettmaterialePlast
Lengde4.25 "
MaterialePVC / hvitt rutenett
Pipe dia.2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishTilkoblingSakMaterialePipe dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1PPE9 Dusj Avløpsgitter Rør Diameter 3 Tommer Ci | AB2XWV 1PPE9Svart-DusjavløpsgitterStøpejern3"39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPF1 Dusj avløpsnettrør Diameter 4 Tommer Ci | AB2XWW 1PPF1Svart-DusjavløpsgitterStøpejern4"43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPF2 Dusj avløpsnettrør Diameter 5 Tommer Ci | AB2XWX 1PPF2Svart-DusjavløpsgitterStøpejern5"65NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPF3 Dusj avløpsnettrør Diameter 6 Tommer Ci | AB2XWY 1PPF3Svart-DusjavløpsgitterStøpejern6"106NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLU6 Dusj Avløp Kompresjon Pvc Hvitt gitter | AB3DPC 1RLU6HvitKomprimeringDusjavløpPVC / hvitt rutenett2"73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLU7 Dusj Sluk Kompresjon Pvc Rustfritt Stål Gitter | AB3DPD 1RLU7Rustfritt stålKomprimeringDusjavløpPVC / SS-rutenett2"56NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLU9 Dusj Avløp Løsemiddelsveis Pvc Rustfritt Stål Gitter | AB3DPF 1RLU9Rustfritt stålLøsemiddel-sveisDusjavløpPVC / SS-rutenett2"95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLU8 Dusj Avløp Løsemiddelsveis Pvc Hvitt gitter
52NOK / enhet